Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung 5x1,5mm² 100m Ring grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6520087
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX-CLASSIC100-5G1,5
EAN/GTIN:
     4044775069332
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY oder YY, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge, Jetzt auch mit Leiterquerschnitt ab 2,5mm² als 300/500V Version erhältlich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Ader-Zahl: 5, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 8,1 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-5G1,5
Ident Code:
00100664/100
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 5x0,75 100m, schlauchleitung, schaltleitung 5x1,5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3131*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,6431*
€ 1,95529
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,5931*
€ 1,89579
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5631*
€ 1,86009
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,4931*
€ 1,77679
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,3131*
€ 1,56259
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.