Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen|Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6|Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5|Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm|Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894|Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren|Für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite|DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Freilauffunktion: false, Art der Feststellung: elektromechanisch, Schließfolgeregelung: false, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 8, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 5, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 0, Türblattmontage: sonstige, Kopfmontage: sonstige, Max. Türflügelbreite: 1250 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false, Feststellbereich: 80...120 ° Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DCG880- | Ident Code: | DCG880- |
|