Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung 3G1,5 Ring 50m silbergrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6584618
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX-SMART108-3G1,5
EAN/GTIN:
     4044776760801
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, In Hauptabmessungen erhältlich, weitere Abmessungen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, Bei erweiterten Anwendungen und individuellen Längen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, SMART: Gutes Preis-/Leistungsverhältnis - die ÖLFLEX® SMART 108 hat alles was eine flexible Steuerleitung braucht, SMART: Umweltfreundlich - innenliegende Mantelschicht aus regeneriertem PVC mit unverändert hoher Qualität des Typs TM2, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, TI2, Zweischichtmantel aus PVC, TM2; außen silbergrau, VDE Reg.-Nr. 8639, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Ölbeständigkeit: siehe Datenblatt, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Verseilelement: nein, Mantel-Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 3, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 6,7 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-3G1,5
Ident Code:
13030099/50
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,04*
€ 39,89*
Lager 6233
3 Tage
26
€ 75,00*
ab € 29,335*
€ 39,915*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,915*
€ 47,49885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,525*
€ 47,03475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,295*
€ 44,38105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,405*
€ 42,13195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,475*
€ 41,02525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,335*
€ 34,90865
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.