Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Comp.NS160+Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6942558
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160DB512
EAN/GTIN:
     3606485058320
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
abgangskasten schneider
kleinverteiler
Canalis KSA, Abgangskasten, 160A, Leergehäuse für Leistungsschalter NSX 3-polig, für Motorantrieb, Polarität 3L + PEN. Farbe: weiß, Breite: 303 mm, Höhe: 303 mm, RAL-Nummer: 9001, mit Arretierung: false, Absicherung: ohne, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 3, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Länge: 534,5 mm, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0,0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0,0, Abgangsart: Leitungseinführung, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...690 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 160 A, Anzahl der NEMA-Steckdosen: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
KSB160DB512
Ident Code:
KSB160DB512
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 538,02*
€ 615,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 546,86*
€ 638,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,78*
€ 690,36*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 620,60*
€ 704,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 626,82*
€ 709,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,26*
€ 838,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,48*
€ 830,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,27*
€ 801,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,91*
€ 778,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.