Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Compact NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6942560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB250DC5
EAN/GTIN:
     3606480005763
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse
leergehäuse
Canalis-Abgriffeinheit für KT und KS. Er wird für die mittlere Energieverteilung und das TN-C-Erdungssystem eingesetzt. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 250A bei 35 - . Montage durch Plug-in mit fester Polarität mit weißer Oberflächenbehandlung RAL 9001 und mit der Polarität der Schienenverteiler 3L + N + PE. Er bietet Schutz für NSX-Schutzschalter mit Drehgriffsteuerung (Schutzschalter muss separat bestellt werden). 1 rechte Öffnung für die Flanschplatte FL21, um das Gerät durch Öffnen der Tür abzustechen. Canalis KS-Stromschienenverteiler sind mit Steckdosen kompatibel, Canalis KT-Stromschienenverteiler sind mit Steckdosen vom Typ KS kompatibel. Er bietet einen IP55-Schutz, der der Norm EN/IEC 60529 entspricht. IK08 ist konform mit IEC 62262. Es ist sowohl mit IEC 61439-1 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit Green Premium (RoHS/REACH). Farbe: weiß, Breite: 300 mm, Höhe: 432 mm, RAL-Nummer: 9001, mit Arretierung: false, Absicherung: ohne, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Phasenselektion: false, Polzahl: 3, Länge: 532 mm, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0,0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0,0, Abgangsart: Leitungseinführung, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...690 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 250 A, Anzahl der NEMA-Steckdosen: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
KSB250DC5
Ident Code:
KSB250DC5
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten 250a, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,60*
€ 502,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 477,25*
€ 538,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,27*
€ 564,96*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 508,56*
€ 576,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 515,49*
€ 580,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,34*
€ 685,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,36*
€ 682,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,76*
€ 663,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,56*
€ 605,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.