Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
LWL Kabel Meterware
>
Artikel
Polymerfaserkabel Meterware PROFINET duplex 980/1000µm grün PUR
Menge:
Meter
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 6233
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6233-6965290
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
FLFOCPN-C-FLEX-980/1000
EAN/GTIN:
4046356418508
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 µm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker Faserart: sonstige, Anzahl der Fasern: 0, mit Zugentlastung: true, Mantel-Farbe: grün, Mantelmaterial: sonstige, Faser-Anzahl je Ader: 0, Kabel metallfrei: true, mit Nagetierschutz: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLFOCPN-980/1000
Ident Code:
2313407
... >
Kabel, Leitungen und Draht
>
Kabel und Leitungen
>
Datenkabel LWL
Weitere Suchbegriffe:
Glasfiberkabel Meterware
,
Glasfiberkabel Rollenware
,
LWL Kabel Meterware
,
LWL Kabel Rollenware
,
LWL Universalkabel
,
Polymerfaserkabel
,
Profinet Buskabel
,
Profinet Kabel
,
Profinet Leitung
,
profinet kabel 100m
,
glasfaser-kabel meterware
,
phoenix contact polymerfaserkabel
,
LWL-Universalkabel
,
Multimode-Kabel
,
LAN-Kabel
,
J-V(ZN)H
,
I-V(ZN)H
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,03*
€ 11,19*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 11,21*
Lager 1788
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 8,11*
€ 11,29*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,29*
Lager 6233
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 9,79*
€ 13,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,53*
€ 16,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,79*
€ 11,65
pro Meter
Lagerstand:
Lager 6233
Versand:
Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6233
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,07*
Zubehör
Konfektionierungswerkzeug
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,32*
Zubehör
Konfektionierungswerkzeug
Phoenix Contact
2744131
ab € 546,25*
Zubehör
LWL-Steckverbinder
Phoenix Contact
2799720
ab € 69,71*
Zubehör
LWL-Steckverbinder
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,45*
Zubehör
LWL-Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen