Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-59 ZH Koax-Kabel, 100m Ring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7388909
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012845
EAN/GTIN:
     4018359509668
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt., Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung. Sie wird im Wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel beispielsweise zeichnen sich durch besonders gute, d.h. niedrige Werte bei der Einfügedämpfung aus. Verglichen mit einem in der Größe entsprechenden RG-Kabel ist die Signaldämpfung auch bei höheren Frequenzen deutlich geringer., Schirmdämpfung: Die Schirmdämpfung beschreibt, wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HF-Signalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern (also höhere dB-Werte zu erreichen), werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie und Geflechtschirme (Low-Loss-Kabel) sowie in Zinn getränkte Geflechte (Semi-Flex-Kabel) als Außenleiter eingesetzt., Temperaturbereich: Abhängig von den verwendeten Materialien lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE- oder PVC-Mantel sind bis ca. 80°C, Kabel mit PTFE- bzw. FEP-Mantel bis ca. 200°C einsetzbar und zudem beständig gegen Öl, UV-Strahlung oder Chemikalien. Z: 75 Ohm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G2 Kabelmantel Material: LSZH Type: RG-59 ZH, Ring Verpackungseinheit (m): 100 Kabelmantel Ø: 6,1 Wellenwiderstand: 75 Ohm, Außendurchmesser ca.: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100012845
Ident Code:
L01001B0011
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,31*
€ 91,84*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 94,43*
€ 98,19*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,19*
€ 116,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,00*
€ 116,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,05*
€ 115,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,73*
€ 115,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,43*
€ 112,37
pro Packung
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.