Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler EverBOX GRIP, tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7682218
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9502956RT
EAN/GTIN:
     4015394290209
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler mennekes
cee stromverteiler
MENNEKES Verteiler EverBOX GRIP, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehaeuse: 1 PE-Gehaeuse 530 x 370 x 320 mm (L x B x H) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Tragegriffen rot Die umlaufenden Tragegriffe bieten maximalen Griffkomfort und dienen gleichzeitig als zusaetzlichen Schutz fuer Gehaeuse, Steckdosen und Sicherungselemente. Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappen Bestueckung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A5p 6h 400V IP 44 Pos. 02 2x CEE-Anbaudosen 16A5p 6h 400V IP 44 2x LS-Schalter 16A 3p C 10KA Pos. 03 8x Schuko-Steckdosen 16A2p+E 230V IP 44 8x LS-Schalter 16A 1p C 10KA Pos. 01-03 1x Fi-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Zuleitung/Anschlussmoeglichkeit: 2m Zuleitung H07RN-F5G4 und CEE-Stecker 32A5p 6h 400V Farbe: grau, Breite: 370 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 320 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 8, Absicherung: LS-Schalter, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: A, FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker, Handhabung: tragbar, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
9502956RT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,38*
€ 1.584,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,34*
€ 1.577,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,89*
€ 1.530,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,83*
€ 1.498,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,86*
€ 1.467,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.