| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-7682220 Herst.-Nr.: 9502969RT EAN/GTIN: 4015394290223 |
| |
|
| | |
| MENNEKES Verteiler EverBOX GRIP, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehaeuse: 1 PE-Gehaeuse 530 x 370 x 320 mm (L x B x H) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Tragegriffen rot Die umlaufenden Tragegriffe bieten maximalen Griffkomfort und dienen gleichzeitig als zusaetzlichen Schutz fuer Gehaeuse, Steckdosen und Sicherungselemente. Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappen Bestueckung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A5p 6h 400V IP 44 Pos. 02 1x CEE-Anbaudosen 16A5p 6h 400V IP 44 1x LS-Schalter 16A 3p C 10KA Pos. 03 6x Schuko-Steckdosen 16A2p+E 230V IP 44 6x LS-Schalter 16A 1p C 10KA Pos. 01-03 1x Fi-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Zuleitung/Anschlussmoeglichkeit: 2m Zuleitung H07RN-F5G4 und CEE-Stecker 32A5p 6h 400V Farbe: grau, Breite: 370 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 320 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6, Absicherung: LS-Schalter, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: A, FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker, Handhabung: tragbar, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 9502969RT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 933,24* | € 1.029,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 952,91* | € 1.045,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 962,81* | € 1.062,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 973,05* | € 1.072,43* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.023,76* | € 1.124,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|