Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-7686924 Herst.-Nr.: EVP1BSE43 EAN/GTIN: 3606480939884 |
| |
|
|  |  |
 | EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G4 - Steckdosenblock Typ 2S. Nennspannung: 415 V, Breite: 150 mm, Ausführung: Ladesteckdose, Höhe: 150 mm, Tiefe: 300 mm, Stromart: AC 3-phasig, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Standard: Typ 2, Mit Verriegelungsaktuator: false, Mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 4, Max. Nennstrom: 32 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 0,089 m, LED integriert: true, Querschnitt der Leistungskontakte: 4 mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | EVP1BSE43 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 223,41* | € 257,57* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 223,25* | € 258,11* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 225,25* | € 259,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 224,67* | € 259,97* |  |  |  | Lager 6233 | 9 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 235,18* | € 269,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|