Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-7686925 Herst.-Nr.: EVP1BSE23 EAN/GTIN: 3606480939891 |
| |
|
| | |
| EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G4 - Steckdosenblock Typ 2. Nennspannung: 415 V, Breite: 150 mm, Ausführung: Ladesteckdose, Höhe: 150 mm, Tiefe: 300 mm, Stromart: AC 3-phasig, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Standard: Typ 2, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: true, Max. Nennstrom: 32 A, LED integriert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | EVP1BSE23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,08* | € 252,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,73* | € 253,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 217,54* | € 254,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,77* | € 254,98* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 227,68* | € 265,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|