mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 360 LED Abstand: 13,89 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 1000 lm Lichtstrom 3000K pro Meter: 548 lm Betriebsspannung: 24 V DC Leistung pro Meter: 19,2 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffiziensklasse: F LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2,2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 5, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2,2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 19,2 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 83,33 mm, mit Anschlussset: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 72, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2900...3200 K, Lichtfarbe: RGBW, Lichtstrom je Meter: 1000 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 36000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 79553 |
|