Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation bis 11kW AMTRON Charge Control 11 Wallbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7907632
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1349401
EAN/GTIN:
     4015394294894
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Die Wallbox AMTRON® Charge Control wurde speziell für das komfortable, flexible Solarladen zu Hause entwickelt und überzeugt mit smarter, zukunftssicherer Technologie. AMTRON® Charge Control kann intelligent mit dem Heim-Energie-Management-System und der Solaranlage vernetzt werden. Auch ein späteres Update auf EEBus und die direkte Anbindung an ein Smart Meter Gateway wurden berücksichtigt. Darüber hinaus ermöglichen beigelegte und bereits angelernte RFID-Chips den beschränkten Zugang zur Wallbox. Alternativ kann der AMTRON® Charge Control auch ohne Autorisierung gestartet werden. Einstellungen an der Wallbox werden einfach per Weboberfläche vorgenommen. So lassen sich Ladevorgänge regulieren, Statistiken exportieren, individülle Solarladefunktionen einstellen sowie verschiedene Nutzer anlegen und verwalten. Dienstwagenfahrer können ihre zu Hause vorgenommenen Ladevorgänge in wenigen Schritten ausweisen und mit ihrem Arbeitgeber abrechnen. über das Zählerfenster kann der Verbrauch auch aussen am Gerät abgelesen werden. Montageart: Wandmontage, Breite: 259 mm, Höhe: 475 mm, Tiefe: 220 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 11 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: true, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility
Produkt Typ:
1349401
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 983,37*
€ 1.115,70*
Frei Haus
ab € 1.003,11*
€ 1.132,94*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.008,92*
€ 1.133,86*
Frei Haus
ab € 1.017,89*
€ 1.143,34*
Lager 6233
30 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.034,52*
€ 1.169,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,66*
€ 1.391,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,20*
€ 1.374,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,99*
€ 1.319,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,78*
€ 1.282,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,52*
€ 1.231,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18559
ab € 182,21*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18555
ab € 211,86*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18566
ab € 465,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.