Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7989769
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     BCS-PURE-BOSCH
EAN/GTIN:
     4013902653720
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
E-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel, mit fest montiertem Kabelsystem (2,5m), inkl. Statusanzeige der einzelnen Ladepunkte, anschließbar an das 230/400V-Netz, Produkt wird anschlussfertig geliefert für eine schnelle und einfache Wandmontage, vier Ladepunkte, davon 2 x Bosch, 2 x SCHUKO(R) 230V Abmessungen: 528 x 530 x 226mm Beigefügtes Zubehör: mit jeweils vier Außenbefestigungslaschen 10mm und 40mm Wandabstand, mit integriertem Belüftungselement BEL Air M40 zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Gehäuse Montageart: Wandmontage, Breite: 528 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 226 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Eingangsspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK08, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Ausgangsspannung DC: 42 V, Max. Ausgangsstrom DC: 42 A, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Ladepunkte: 4, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 2, mit Energiezähler: false, mit Leitungsschutzschalter: false, LTE: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit integriertem RFID-Kartenleser: false, NFC (Near Field Communication): false, Vernetzbar über WLAN: false, Länge des Ladekabels: 2,5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Funkstandard 5G: false, Vernetzbar als Master: false, DC-Fehlerstromerkennung: false, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: false, mit Schlüsselschalter: false, Export der Ladehistorie: false, Plug and charge (ISO 15118): false, Vernetzbar als Extender: false, Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: false, Vernetzbar über LAN: false, mit MID-kompatiblem Energiezähler: false, Statisches Lastmanagement integriert: false, Geeignet für dynamisches Lastmanagement: false, Backend im Lieferumfang enthalten: false, Bedienung und Konfiguration über App: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 1-phasig, Eichrechtskonform: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
BCS-BOSCH
Ident Code:
58113201
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.323,43*
€ 1.501,69*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.362,64*
€ 1.501,70*
Frei Haus
ab € 1.371,87*
€ 1.515,18*
Frei Haus
ab € 1.397,74*
€ 1.529,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.521,70*
€ 1.669,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,70*
€ 1.787,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,66*
€ 1.769,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,77*
€ 1.703,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,03*
€ 1.663,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,64*
€ 1.621,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
58114202
ab € 290,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.