Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: sch warz, Breite: 22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7996542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EH22,5-FP/ABS-PCBK9005
EAN/GTIN:
     4055626751252
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (hohe Bauform), Breite: 21,35 mm, Höhe: 19,65 mm, Tiefe: 13,67 mm, Farbe: schwarz (9005) Farbe: schwarz, Breite: 21,35 mm, Höhe: 19,65 mm, Tiefe: 13,67 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH22,5-PCBK9005
Ident Code:
1071144
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, phoenix blindstopfen, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,0046*
€ 0,00809*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,375*
€ 0,535*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4116*
€ 0,7416*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 0,4518*
€ 0,8118*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4553*
€ 0,8153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8118*
€ 0,96604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6418*
€ 0,76374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6018*
€ 0,71614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5518*
€ 0,65664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.