| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8173228 Herst.-Nr.: KEB771D1 EAN/GTIN: 3250611142300 |
| |
|
| | |
| unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1x Leit.schutzschalter C/3P 16A. Abgangskasten zum Einbau von Schutzgeräten für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Abgangskasten bestehend aus Stahlblechmantel (verzinkt und lackiert) und bestückten Schutzorganen. Farbe: grau, Breite: 170 mm, Höhe: 127 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Arretierung: false, Absicherung: Leitungsschutzschalter, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Phasenselektion: false, Polzahl: 5, Länge: 190 mm, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Abgangsart: Leitungseinführung, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 0...400 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 16 A, Anzahl der NEMA-Steckdosen: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KEB771D1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,86* | € 213,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,36* | € 213,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,16* | € 219,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,78* | € 223,43* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 183,79* | € 224,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|