Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse, glatte Seiten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8395358
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI45X-250
EAN/GTIN:
     9010238057579
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, grau (Unterkasten), durchsichtig (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=229mm, Ausführung Deckel: durchsichtig, Ausführung Unterteil: glatt Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 279 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 279 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 17, Geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 9 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI45X-250
Ident Code:
194555
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,21*
€ 197,93*
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 207,33*
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 216,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,40*
€ 220,06*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 206,49*
€ 240,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.