Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkter, mit Graphitzu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8423648
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EPXA250X600X121
EAN/GTIN:
     4055626275895
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 250 mm x 600 mm x 121 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Farbe: schwarz, Breite: 250 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 121 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EPXA250X600X121
Ident Code:
0899320
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,89*
€ 416,39*
€ 5,95*
ab € 355,96*
€ 418,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 369,68*
€ 436,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,41*
€ 456,05*
Lager 6233
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 389,76*
€ 457,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,68*
€ 544,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,68*
€ 538,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,12*
€ 514,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3002639
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.