Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8433804 Herst.-Nr.: GEOSMPI-3030 EAN/GTIN: 4013902614011 |
| |
|
| | |
| Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage. Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3030-18/-22 Abmessungen: 250 x 250 x 5mm Breite: 250 mm, Höhe: 250 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | GEOSMPI-3030 | Ident Code: | 72000301 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,09* | € 22,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,23* | € 22,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,14* | € 22,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,90* | € 23,16* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 17,71* | € 24,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|