Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWD-Rundleitung IP67, 0,1 m, 5-poli g, konfektioniert mit Stecker M12 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8666710
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SWD4-M1LR5-RS
EAN/GTIN:
     4015081780884
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
5-polige SmartWire-DT Rundleitung in Schutzart IP67 0,1 m lang, konfektioniert mit Stecker M12 gewinkelt und Buchse M12 UV-beständig: true, Leiternennquerschnitt: 0,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: sonstige, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-1-2, Funktionserhalt: ohne, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: sonstige, Leiterdurchmesser: 1,5 mm, Leiter-Material: sonstige, Schirm über Verseilelement: Folie, Schirm über Verseilung: ohne, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -40...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Anzahl der Verseilelemente: 5, Schutzmantel: sonstige, Ader-Zahl: 5, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Halogenfrei nach IEC 60754-2: false, Isolationserhalt nach IEC 60331: false, Raucharm nach IEC 61034-2: false, Verseilung: Bündel, Außendurchmesser ca.: 5,6 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false, NVP-Wert: 66,5 %, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Ölbeständig nach EN 60811-404: true, Ölbeständig nach IEC 60811-404: true, Leiter-Oberfläche: blank, Kabel längswasserdicht: true, Kabel querwasserdicht: true, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, AWG-Größe: 20, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 46 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 46 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 34 mm, Spezifizierung Aderisolation: sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial: Polypropylen (PP), Material Bewehrung: sonstige, Kabelgeometrie: rund, Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: false, Geeignet als Telefonkabel: false, Geeignet als Computer-Datenkabel: false, Geeignet als Signalkabel: true, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, Zulässige Art der Installation im Erdreich: sonstige, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SWD4-RS
Ident Code:
183155
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,79*
€ 28,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 29,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,05*
€ 29,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,89*
€ 31,59*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 23,33*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.