Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink Home 11kW T2 Kabel zum sicheren Laden im Heimbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8903030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVH4S11NC
EAN/GTIN:
     3606482107359
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVlink Home Wallbox mit Typ 2 Ladekabel 5m. Mode 3 Ladung 3-phasig mit maximal 11 kW Ladeleistung, Typ 2 Ladekabel, inkl. 6mA Gleichstromerkennung (ermöglicht den Einsatz eines FI Typ A). Für den Einsatz im Heimbereich, für die Innen- oder Außeninstallation (IP55) an der Wand. Regelung der Ladeleistung durch den optionalen Home Peak Controller (EVA1HPC3) via PLC. Ansprechendes und schlichtes Design inklusive Statusmeldung der Wallbox über einen gut sichtbaren LED-Kranz. Ladefreigabe via Plug`n`Charge und Beendigung durch das Fahrzeug. Seitlich angebrachter Not-Aus zur Freischaltung im Notfall. Abmessungen BxHxT (mm) 282 x 409 x148, Gewicht 5,6kg. Schutzgrad IP55, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -30 bis +50°C, Lagertemperatur -40 bis +85°C, relative Luftfeuchte 5-95%, maximale Aufstellhöhe 2000m. Zertifiziert nach CE, 61851-1 Ed. 3.0, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 61851-21-2. Montageart: Wandmontage, Breite: 282 mm, Höhe: 409 mm, Tiefe: 148 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 11 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0,0, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Funktion Zugangskontrolle: false, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0,0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0,0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0,0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 2, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: false, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Länge des Ladekabels: 5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
EVH4S11NC
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, ladestation elektrofahrzeug typ2, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,58*
€ 136,81*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 401,46*
€ 474,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,84*
€ 938,68*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,22*
€ 564,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,75*
€ 531,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.