Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9285076 Herst.-Nr.: KSA630DZCG43A EAN/GTIN: 3606489511333 |
|
|
| | |
| Canalis KSA. Richtungsänderung. 630A. Z-Element. hochkant links-rechts. Schenkel A, B & C variabel. C-Profil. Polarität 3L + N + PE. Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Flexibel: false, RAL-Nummer: 9001, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Polzahl: 5, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...690 V, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 630 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | KSA630DZCG43A | Ident Code: | KSA630DZCG43A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.038,94* | € 1.156,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.116,49* | € 1.235,86* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.158,85* | € 1.274,35* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.198,68* | € 1.324,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.210,67* | € 1.333,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|