Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED/54W-5000K 1163,opal,14pol,OB Linedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9780113
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512OH.853.400.003
EAN/GTIN:
     4051859598589
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit opalem Diffusorprofil aus vergilbungsfreiem PMMA mit erhöhtem Indirektanteil. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Schutzklasse: I, Breite: 58 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 55 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 14, Länge: 1163 mm, Höhe/Tiefe: 90,8 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Notlicht: true, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Nennstrom: 229...250 mA, Farbtemperatur: 5000 K, Max. Systemleistung: 55 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7300 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 80000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 229...250 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Leuchtenlichtausbeute: 133 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,98
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
9512OH.853.400.003
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,03*
€ 219,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,57*
€ 220,47*
Frei Haus
ab € 185,18*
€ 226,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,51*
€ 239,52*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 196,42*
€ 239,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.2
ab € 129,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982679.003
ab € 3,50*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,74*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.