Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9786633 Herst.-Nr.: VX8001220 EAN/GTIN: 4028177948754 |
| |
|
| | |
| VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 1000x237,5 mm Farbe: sonstige, Breite: 440 mm, Ausführung: sonstige, Tiefe: 237,5 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VX8001220 | Ident Code: | 8001220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,34* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,74* | € 13,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,75* | € 13,81* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 9,82* | € 13,91* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,88* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|