Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9786638 Herst.-Nr.: VX8001221 EAN/GTIN: 4028177948761 |
| |
|
| | |
| VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 1200x237,5 mm Farbe: sonstige, Breite: 540 mm, Ausführung: sonstige, Tiefe: 237,5 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VX8001221 | Ident Code: | 8001221 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,30* | € 14,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,31* | € 14,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 14,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,71* | € 14,95* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 10,84* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|