Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, IP55, Leerschra nk, RAL7035, BHT 600x2000x800mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786865
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5330190
EAN/GTIN:
     4028177945586
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x2000x800 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5330190
Ident Code:
5330190
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, leergehäuse, Verteiler-Rack, LAN-Schrank, Netzwerkverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 685,53*
€ 764,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,77*
€ 764,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 703,60*
€ 787,20*
€ 65,00*
ab € 708,01*
€ 789,93*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 720,34*
€ 802,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,49*
€ 954,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,75*
€ 948,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,47*
€ 924,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,34*
€ 857,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,558*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,81*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,70*
Zubehör
Rittal
7466735
ab € 79,73*
Zubehör
Rittal
7166735
ab € 45,70*
Zubehör
Rittal
7164035
ab € 35,85*
Zubehör
Rittal
7165035
ab € 38,69*
Zubehör
Rittal
7166035
ab € 42,32*
Zubehör
Rittal
7464035
ab € 52,25*
Zubehör
Rittal
7466035
ab € 66,76*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,17*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,77*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.