| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9853410 Herst.-Nr.: IE-C5DD4UG0075MCSMCS-E EAN/GTIN: 4050118705072 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 7,5 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-E | Ident Code: | 1025950075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 59,78* | € 76,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,26* | € 77,79* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,65* | € 79,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,00* | € 169,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|