Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9853603
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C5DD4UG0560MCSMCS-E
EAN/GTIN:
     4050118705041
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 56 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-E
Ident Code:
1025950560
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, sensorsteckverbinder, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 236,89*
€ 280,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,31*
€ 282,36*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,74*
€ 286,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,54*
€ 546,48*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.