| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9854100 Herst.-Nr.: IE-C5ES8VG0100A2EA2E-X EAN/GTIN: 4050118667349 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-X | Ident Code: | 2657600100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patchkabel grün 10m sf/utp, patch kabel, patch-kabel sf-utp, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 88,76* | € 112,56* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,31* | € 114,54* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 91,82* | € 116,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,91* | € 236,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|