| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6233-9854332 Herst.-Nr.: IE-FM5D2UE0013DLD0LD0X EAN/GTIN: 4050118682663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 13 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: schwarz, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM5D2UE0013DLD0LD0X | Ident Code: | 2669810000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |