Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Kabel / Patchka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9854339
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-FM6D2UE0007MLD0LD0X
EAN/GTIN:
     4050118683851
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 7 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: schwarz, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-FM6D2UE0007MLD0LD0X
Ident Code:
2672060000
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, industrial ethernet kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 71,16*
€ 84,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,42*
€ 86,16*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,62*
€ 87,60*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.