| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9854341 Herst.-Nr.: IE-FM6D2UE0012MLDSLDSX EAN/GTIN: 4050118684131 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 13 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: schwarz, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC, Steckverbindertyp Anschluss 2: LC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM6D2UE0012MLDSLDSX | Ident Code: | 2672110120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 150,08* | € 174,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,97* | € 177,63* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,99* | € 180,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|