| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9854342 Herst.-Nr.: IE-FM6D2UE0004MLD0LDSX EAN/GTIN: 4050118684100 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 4 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: schwarz, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC, Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM6D2UE0004MLD0LDSX | Ident Code: | 2672120040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 87,85* | € 111,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,39* | € 113,43* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,87* | € 115,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|