Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Kabel / Patchka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9854658
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-FM6Z2VO0013MSD0SD0X
EAN/GTIN:
     4050118683875
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 13 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: orange, Steckverbindertyp Anschluss 1: SC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-FM6Z2VO0013MSD0SD0X
Ident Code:
8876360130
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, industrial ethernet kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 48,06*
€ 63,69*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,84*
€ 64,74*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,48*
€ 65,76*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.