Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Spinnvlies 100 g/m², Schwarz, Breite 80 cm, 125 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6266-900258
Hersteller:
     P. Glatzeder GmbH
Herst.-Nr.:
     900258
EAN/GTIN:
     4260503112587
Suchbegriffe:
Spinnvlies
spinnvlies 100g
PP-Spinnvliesstoff 100 g/m², Schwarz, 1 Rolle a 125 m, Breite 80 cm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
80 cm
Rollenlänge (Laufmeter):
125 m
Weitere Suchbegriffe: spinnvlies pp-spinnvliesstoffe vliesstoffe vlies dekovlies abdeckvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,21*
€ 112,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,55*
€ 106,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,89*
€ 105,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,05*
€ 88,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.