Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BERT-Seitenwand Vollblech H x T 2075 x 400 mm incl. Nieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-12314-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-12314-K
EAN/GTIN:
     4250797500184
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Seitenwand Vollblech H x T 2075 x 400 mm incl. Nieten
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,07 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2075 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Vollblech
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.