Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Seitenwand Vollblech H x T 2075 x 500 mm incl. Nieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-12315-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-12315-K
EAN/GTIN:
     4250797500191
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
bert regal
BERT-Seitenwand Vollblech H x T 2075 x 500 mm incl. Nieten
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,45 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2075 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Vollblech
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.