Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Rückwand Vollblech B x H 1005 x 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-12373-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-12373-K
EAN/GTIN:
     4250797500412
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Rückwand Vollblech B x H 1005 x 2500 mm bestehend aus: 5 x Vollblechteile 1005 x 500 2 x Sicherungsstifte
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,3 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Bauart:
Zubehör
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.