Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Rückwand Vollblech B x H 1285 x 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-12378-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-12378-K
EAN/GTIN:
     4250797500443
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Rückwand Vollblech B x H 1285 x 2500 mm bestehend aus: 5 x Vollblechteile 1285 x 500 2 x Sicherungsstifte
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2500 mm
Breite:
1285 mm
Bauart:
Zubehör
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.