Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Seitenwand Lochblech H x T 2325 x 300 mm incl. Nieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-12543-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-12543-K
EAN/GTIN:
     4250797500696
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Seitenwand Lochblech H x T 2325 x 300 mm incl. Nieten
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,25 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2325 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Lochblech
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.