Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x300 mm - TR Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-13113-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-13113-K
EAN/GTIN:
     4250797500795
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x300 mm - TR Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 x Rahmenstützen 2 x Tiefenriegel mit Nieten ohne Füsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,45 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2075 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.