Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x400 mm - TR Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-13114-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-13114-K
EAN/GTIN:
     4250797500801
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x400 mm - TR Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 x Rahmenstützen 2 x Tiefenriegel mit Nieten ohne Füsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,81 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2075 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.