Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x600 mm - TR Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-13116-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-13116-K
EAN/GTIN:
     4250797500825
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x600 mm - TR Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 x Rahmenstützen 2 x Tiefenriegel mit Nieten ohne Füsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,53 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2075 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.