Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x800 mm - TR Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-13118-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-13118-K
EAN/GTIN:
     4250797500832
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Regal-Rahmen HxT 2075x800 mm - TR Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 x Rahmenstützen 2 x Tiefenriegel mit Nieten ohne Füsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,21 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2075 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.