Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Regal-Rahmen HxT 2500x800 mm - TR Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-13128-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-13128-K
EAN/GTIN:
     4250797500887
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
BERT-Regal-Rahmen HxT 2500x800 mm - TR Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 x Rahmenstützen 3 x Tiefenriegel mit Nieten ohne Füsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,93 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 103,32*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 84,63*
€ 108,63*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.