Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Regal-Rahmen HxT 2500x300 mm - VB Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-13223-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-13223-K
EAN/GTIN:
     4250797501099
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Regal-Rahmen HxT 2500x300 mm - VB Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 x Rahmenstützen 1 x Seitenwand Vollblech mit Nieten ohne Füsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,74 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
2500 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Vollblech
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.