Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Fachteiler für Paneelebenen 500 mm tief für SB-Höhe 75 mm, Höhe 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-30406-E
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-30406-E
EAN/GTIN:
     4250797502850
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
bert regal
BERT-Fachteiler für Paneelebenen 500 mm tief für SB-Höhe 75 mm, Höhe 200 mm, seitlich frei verstellbar verzinkt. Materialstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,47 kg
Ausführung:
ZINK
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Zubehör
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.