Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Ordnerregal für Standard-Ordner - Grundfeld HxBxT 2000x875x300 mm 5 Fachbö.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-34108-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-34108-30
EAN/GTIN:
     4250797503291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Ordnerregal für Standard-Ordner - Grundfeld HxBxT 2000x875x300 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt 5 Stahl-Fachböden für 5 Ordner-Ebenen (ohne Deckel) Fachlast 80 kg Feldlast 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,98 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 183,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 202,42*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 185,61*
€ 229,76*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.