Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Ordnerregal für Standard-Ordner - Grundfeld HxBxT 2325x1285x300 mm 6 Fachbö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-34312-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-34312-30
EAN/GTIN:
     4250797503499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Ordnerregal für Standard-Ordner - Grundfeld HxBxT 2325x1285x300 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt 6 Stahl-Fachböden für 6 Ordner-Ebenen (ohne Deckel) Fachlast 80 kg Feldlast 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,94 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,66*
€ 255,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,89*
€ 281,52*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 261,80*
€ 319,60*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.