Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Standardregal für Lager - Grundfeld - LR 7035 HxBxT 2000x875x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-43111-30-LG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-43111-30-LG
EAN/GTIN:
     4250797504038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Regalrahmen
Steck-Regal
BERT-Standardregal für Lager - Grundfeld - LR 7035 HxBxT 2000x875x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 7035 lichtgrau mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,98 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, regalrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 215,34*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 216,45*
€ 269,24*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.